Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank
Verbindungsmuffen, rund, M 10 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221971189
Suchbegriffe:
Verbi-10-25-2
Rundmuffen, Aussendurchmesser 13 mm
Weitere Informationen:
Form:
rund
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d2:
13
d1:
10
l:
25
Außendurchmesser:
13
Gewinde:
M 10
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2694*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6303*
€ 3,13006
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4139*
€ 0,49254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3594*
€ 0,42769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3394*
€ 0,40389
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3294*
€ 0,39199
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2694*
€ 0,32059
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.