Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank
DIN 1480 Spannschloss M 20, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223532043
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Edelstahlspannschloss DIN 1480 HH
Spannschloss, Haken-Haken
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l2:
300
L1:
464
s:
20
l1:
180
d:
20
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Haken
Gewinde:
M 20
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
20 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din 1480 hh, 1480-20-A4-offene Form, Haken/Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,322*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,3064*
€ 80,09462
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,5064*
€ 77,95262
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,1901*
€ 59,72622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,1502*
€ 54,91874
pro Stück
ab 15 Stück
€ 43,692*
€ 51,99348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,502*
€ 51,76738
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,322*
€ 43,22318
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.