Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank
DIN 1480 Spannschloss M 6, geschmiedet, offene Form, Haken/Haken, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376502
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223532067
Suchbegriffe:
DIN 1480 HH
Spannschloss DIN 1480 HH
Spannschlossmutter DIN 1480 HH
Edelstahlspannschloss DIN 1480 HH
Spannschloss, Haken-Haken
Weitere Informationen:
Form:
offen
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l2:
90
L1:
148
s:
9
l1:
77
d:
6
Normart:
DIN
Ausführung:
Haken/Haken
Gewinde:
M 6
Gewindeart:
metrisch
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser:
6 mm
Norm:
1480
Weitere Suchbegriffe: din1480 hh m6, din 1480 hh, 1480-6-A4-offene Form, Haken/Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,5389*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1663*
€ 8,5279
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5663*
€ 7,8139
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,0289*
€ 2,41439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9889*
€ 2,36679
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9189*
€ 2,28349
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5389*
€ 1,83129
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.