Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben TORX Form C 3,9 x 13 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p376806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222397957
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Blechschraube DIN EN ISO 14585
Linsenkopf-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
y:
3,5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
7,5
d:
3,9
l:
13 mm
k:
2,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Halbrundkopf
Antriebsgröße:
15
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
13 mm
Durchmesser:
3,9 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0213*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,255*
€ 2,68345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8731*
€ 2,22899
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0213*
€ 0,02535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.