Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 70 A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 70 A4 blank
DIN 7982 Senkkopf-Blechschrauben PZ Form C 5,5 x 70 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222508216
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,85
y:
5
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
10,8
d:
5,5
l:
70
k:
3,4
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausführung:
konisch
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
70 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
7982
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,10135* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,71*
€ 38,9249
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,68*
€ 38,8892
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,45*
€ 29,0955
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.