Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 38 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
Artikel-Nr.:
     5417F-p377535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222512336
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,31
f:
1,4
y:
3,7
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
38
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02966* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,39*
€ 27,8341
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 18,01*
€ 21,4319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.