Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,8 x 32 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
Artikel-Nr.:
     5417F-p377547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222512619
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,38
f:
1,5
y:
4,3
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
9,5
d:
4,8
l:
32
k:
3
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03634* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,03*
€ 34,5457
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,34*
€ 33,7246
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,64*
€ 32,8916
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.