Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 19 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 19 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 19 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 19 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
Artikel-Nr.:
     5417F-p377573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222513272
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,45
f:
2
y:
6
Vollgewinde:
ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
19
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
19 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04338* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,20*
€ 43,078
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,15*
€ 39,4485
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,36*
€ 38,5084
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 25,85*
€ 30,7615
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.