Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 25 A4 blank, Kreuzschlitz Pozidriv
Artikel-Nr.:
     5417F-p377575
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222513319
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Spezial 1:
Spitze
Gewicht per 100 in kg:
0,56
f:
2
y:
6
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
25
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Normart:
DIN
Form:
C
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,91*
€ 20,1229
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,19*
€ 19,2661
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,82*
€ 18,8258
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,77*
€ 15,1963
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.