Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Spenglerschrauben 5 x 220, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 verkupfert
Artikel-Nr.:
     5417F-p377769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222203029
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
5
l:
220
Oberfläche:
verkupfert
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Antriebsgröße:
20
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Torx
Länge:
220 mm
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
Weitere Suchbegriffe: spent-5-220-A2-galv. verkupfert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,75*
€ 212,7125
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 170,65*
€ 203,0735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 162,81*
€ 193,7439
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 149,79*
€ 178,2501
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 133,00*
€ 158,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.