Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 25 A4 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 25 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 25 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 25 A4 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377826
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223532982
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,4
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
25
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Spitze
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0339*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0564*
€ 0,06712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0536*
€ 0,06378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0479*
€ 0,057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.