Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 32 A4 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 32 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 32 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 4,2 x 32 A4 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222410236
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
1,4
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
8,1
d:
4,2
l:
32
k:
2,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0397*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3928*
€ 2,84743
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1105*
€ 0,1315
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0684*
€ 0,0814
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0545*
€ 0,06486
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.