Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 45 A4 blank Torx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 45 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 45 A4 blank Torx
DIN 7983 Linsensenkkopf-Blechschrauben Form C 6,3 x 45 A4 blank Torx
Artikel-Nr.:
     5417F-p377865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222411226
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7983
Blechschraube DIN EN ISO 7051
Blechschraube ISO 7051
DIN 7983
Linsensenk-Blechschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
f:
2
Spitze:
mit Spitze
Vollgewinde:
ja
dk:
12,4
d:
6,3
l:
45
k:
3,8
Gewindeart:
Blechgewinde
Form:
C
Normart:
DIN
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
30
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Länge:
45 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Norm:
7983
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0985*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1478*
€ 0,17588
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1436*
€ 0,17088
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1176*
€ 0,13994
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0985*
€ 0,11722
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.