Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 180, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377873
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222203791
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
d:
5
l:
180
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
s:
20
Werkstoff:
A2
Zusatz:
C
d2:
180
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Torx
Abmessung:
5,0 x 180 TX20
Länge:
180 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
20
Norm:
9087
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
Art.
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Form:
C
Vollgewinde:
Nein
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: spent-5-180-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,37*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5337* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,48*
€ 106,4812
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,54*
€ 100,6026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,80*
€ 94,962
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,38*
€ 90,8922
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,37*
€ 63,5103
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.