Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 300, TORX Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222203944
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 15mm
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 2tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
d:
5
l:
300
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Nein
Form:
C
Werkstoffart:
Edelstahl
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 2-teilig
s:
20
Oberfläche:
blank
Zusatz:
C
Werkstoff:
A2
d2:
300
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Torx
Abmessung:
5,0 x 300 TX20
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Länge:
300 mm
Antriebsgröße:
20
Durchmesser:
5 mm
Spitze:
Standard-Holz
Norm:
9087
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Normart:
Art.
Weitere Suchbegriffe: spent-5-300-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9865*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,3461*
€ 1,60186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3174*
€ 1,56771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,291*
€ 1,53629
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,2665*
€ 1,50714
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,9865*
€ 1,17394
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.