Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
DIN 7984 Zylinderschraube 16x110mm Edelstahl A2 blank niedriger Kopf Innensechskant
Artikel-Nr.:
     5417F-p377907
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221453364
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
Zylinderschrauben, Innensechskant, niedriger Kopf
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
ds:
16
b=l>200 mm:
57
b=l 125-200 mm:
44
b=l<125 mm:
38
dk:
24
s:
12
d:
16
l:
110 mm
k:
9
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Nein
Kopfform:
Zylinderkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 16
Antriebsgröße:
12
Antrieb:
Innensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
110 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
7984
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,7258*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7258*
€ 5,6237
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5239*
€ 5,38344
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,2288*
€ 5,03227
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,0703*
€ 4,84366
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,4703*
€ 4,12966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.