Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Spenglerschrauben 5 x 280, TORX, Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p377954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222412193
Suchbegriffe:
Spenglerdichtschraube
Spenglerschraube
spenglerschraube 15mm
spenglerdichtschraube
Spenglerschrauben 3tlg. mit Dichtscheibe 15 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
20
d:
5
l:
280
Durchmesser:
5 mm
Ausführung:
Dichtscheibe 15 mm, 3-teilig
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Werkstoff:
A2
Antriebsgröße:
20
Spitze:
Standard-Holz
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Torx
Länge:
280 mm
Weitere Suchbegriffe: Spent-5-280-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9672*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5572*
€ 1,85307
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3972*
€ 1,66267
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2972*
€ 1,54367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2572*
€ 1,49607
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2072*
€ 1,43657
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9672*
€ 1,15097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.