Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 6 x 10 x 0,7, Form S, beids. gezahnt, Edelstahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 6 x 10 x 0,7, Form S, beids. gezahnt, Edelstahl blank
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 6 x 10 x 0,7, Form S, beids. gezahnt, Edelstahl blank
Sicherungsscheiben ähnl. Schnorr 6 x 10 x 0,7, Form S, beids. gezahnt, Edelstahl blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378282
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222676847
Suchbegriffe:
Schnorr-Scheibe
Schnorr-Sicherheitsscheibe
Schnorrscheibe
Rippenscheibe
"Sicherungsscheiben Form ""S"""
Weitere Informationen:
d:
6
Form:
S
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Nennmaß:
6
s:
0,7
d2:
10
Material:
Edelstahl
Sicherungsfunktion:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1427*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2017*
€ 0,24002
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1797*
€ 0,21384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.