Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 40 A2 blank, ohne Vierkantsatz, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 40 A2 blank, ohne Vierkantsatz, ohne Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 40 A2 blank, ohne Vierkantsatz, ohne Mutter
Hammerkopfschrauben Typ 28/15 M 8 x 40 A2 blank, ohne Vierkantsatz, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p378406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057223759198
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Hammerkopfschrauben Typ 28/15
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
d:
8
l:
40
k:
4
Kopfform:
Hammerkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
ohne
Länge:
40 mm
Durchmesser:
8 mm
Ausführung:
ohne Vierkantansatz
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Weitere Suchbegriffe: Halfe-8-40-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3521*
€ 0,419
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3316*
€ 0,3946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,303*
€ 0,36057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2865*
€ 0,34094
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2765*
€ 0,32904
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.