Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm
Fassadenschrauben mit Zapfen 6,3 x 200 A2, Dichtscheibe 22 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p378443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222417792
Suchbegriffe:
Fassadenbauschraube
Fassadenschraube
fassadenbauschraube 6,3x200
fassadenbauschrauben typ bz
Fassadenbauschrauben mit Zapfen Dichtscheibe 22 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser Dichtscheibe:
22
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Durchmesser Zoll:
1/4
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Voll
Länge Zoll:
7 7/8
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
Zapfen
Vollgewinde:
Ja
Ausführung:
Fassadenschrauben
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Feingewinde
Antriebsgröße:
3/8
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
200 mm
Durchmesser:
6,3 mm
Weitere Suchbegriffe: fassadenschraube, Fassa-6,3-200-A2-DS22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7925*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1983*
€ 1,42598
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1683*
€ 1,39028
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9525*
€ 1,13348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7925*
€ 0,94308
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.