Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 7985 Linsenschrauben M 1,6 x 14, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378473
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222487474
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
Linsenschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
Fein;metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,02
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,2
d:
1,6
l:
14
k:
1,3
Gewindeart:
Feingewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
14 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
7985
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0274*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4283*
€ 2,88968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0287*
€ 2,41415
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0826*
€ 0,09829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0466*
€ 0,05545
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0366*
€ 0,04355
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.