Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 2,9 x 9,5 , Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 2,9 x 9,5 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 2,9 x 9,5 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 2,9 x 9,5 , Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378661
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222419819
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
5,6
Kopfbreite:
5,6
k:
1,7
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
1,7
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/9
d:
2,9
l:
9,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge Zoll:
1/3
Abmessung:
2,9 x 9,5 CSK
Antriebsgröße:
4
Länge:
9,5
Durchmesser:
2,9 mm
Spitze:
Standard-Metall
Weitere Suchbegriffe: siche-2.9-8.5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1212*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2051*
€ 0,24407
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2041*
€ 0,24288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1951*
€ 0,23217
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1811*
€ 0,21551
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1212*
€ 0,14423
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.