Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,2 x 38 , Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,2 x 38 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,2 x 38 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,2 x 38 , Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378675
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222420235
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,6
dk:
8,1
Kopfbreite:
8,1
k:
2,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Abmessung:
4,2 x 38 CSK
Länge Zoll:
1 1/2
Länge:
38
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
4,2 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/7
d:
4,2
l:
38
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Weitere Suchbegriffe: siche-3.7-38.1-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1384*
€ 3,7347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3177*
€ 0,37806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2608*
€ 0,31035
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2408*
€ 0,28655
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.