Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 25 , Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378682
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222420440
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
9,5
Kopfbreite:
9,5
k:
3,15
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
3,15
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/5
d:
4,8
l:
25
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Abmessung:
4,8 x 25 CSK
Länge Zoll:
1
Länge:
25
Antriebsgröße:
10
Durchmesser:
4,8 mm
Spitze:
Standard-Metall
Weitere Suchbegriffe: siche-5.1-25.4-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,75*
€ 29,4525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,30*
€ 28,917
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,11*
€ 27,5009
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,40*
€ 26,656
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,98*
€ 21,3962
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,82*
€ 17,6358
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.