Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 45 , Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 45 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 45 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 4,8 x 45 , Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222420532
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
9,5
Kopfbreite:
9,5
k:
3,15
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
3,15
Länge:
45
Antriebsgröße:
10
Durchmesser:
4,8 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/5
d:
4,8
l:
45
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Abmessung:
4,8 x 45 CSK
Länge Zoll:
1 3/4
Weitere Suchbegriffe: siche-5.1-44.5-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2462*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5596*
€ 4,23592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3362*
€ 0,40008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3062*
€ 0,36438
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2462*
€ 0,29298
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.