Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 5,5 x 25 , Blechgewinde, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 5,5 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 5,5 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) 5,5 x 25 , Blechgewinde, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378690
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222420686
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
10,8
Kopfbreite:
10,8
k:
3,55
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
3,55
Länge:
25
Antriebsgröße:
12
Durchmesser:
5,5 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
7/32
d:
5,5
l:
25
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Abmessung:
5,5 x 25 CSK
Länge Zoll:
1
Weitere Suchbegriffe: siche-5.6-25.4-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,88*
€ 35,5572
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,09*
€ 33,4271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,25*
€ 32,4275
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 21,92*
€ 26,0848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.