Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 35, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 35, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (Snake Eyes) M 6 x 35, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222188760
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m6x35
sicherheitsschrauben m6
snake eyes sicherheitsschrauben
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
1/4
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Weitere Suchbegriffe: siche-6-35-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3425*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,3081*
€ 5,12664
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5516*
€ 0,6564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4625*
€ 0,55038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4125*
€ 0,49088
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3425*
€ 0,40758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.