Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 3,5x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 3,5x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 3,5x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 3,5x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 3,5x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Artikel-Nr.:
     5417F-p378708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377128362
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Liseko-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
5,7
Kopfbreite:
5,7
k:
1,65
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
1,65
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/8
d:
3,5
l:
13
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge Zoll:
1/2
Länge:
13
Antriebsgröße:
6
Durchmesser:
3,5 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Weitere Suchbegriffe: siche-3.2-12.7-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1311*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2066*
€ 0,24585
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1986*
€ 0,23633
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1926*
€ 0,22919
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.