Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde SNAKE EYES
Artikel-Nr.:
     5417F-p378715
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377128614
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
snake eyes sicherheitsschrauben
Liseko-Sicherheitsschrauben mit Zweilochantrieb
Weitere Informationen:
dk:
7,6
Kopfbreite:
7,6
k:
2,2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfhöhe:
2,2
Werkstoffart:
Edelstahl
Durchmesser Zoll:
1/7
d:
4,2
l:
13
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antrieb:
SNAKE EYES
Länge Zoll:
1/2
Länge:
13
Antriebsgröße:
8
Durchmesser:
4,2 mm
Spitze:
Standard-Metall
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Feingewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Weitere Suchbegriffe: siche-3.7-12.7-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1733*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9816*
€ 3,5481
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2133*
€ 0,25383
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1733*
€ 0,20623
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.