Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Senkkopf (PIN-Innensechskant) M 8 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p378866
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222425308
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 8x25
sicherheitsschraube m8
sicherheitsschraube innensechskant
Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit ISK + Pin
Weitere Informationen:
dk:
16
Kopfbreite:
16
d:
8
l:
25
k:
4,6
Kopfhöhe:
4,6
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
25 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
8 mm
Antriebsgröße:
5
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
PIN-INNENSECHSKANT
Weitere Suchbegriffe: siche-8-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1426*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2396*
€ 0,28512
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2356*
€ 0,28036
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2246*
€ 0,26727
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2086*
€ 0,24823
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1726*
€ 0,20539
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1426*
€ 0,16969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.