Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 3,7 x 11 x 0,8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-p378881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028203335046
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheiben Außendurchmesser ~ 3 x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
11
Material:
Edelstahl
s:
0,8
d:
3,7
d 2:
11
d 1:
3,7
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
0,8 mm
Außendurchmesser:
11 mm
Innendurchmesser:
3,7 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00913*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5907*
€ 1,89293
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33478*
€ 1,58839
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02878*
€ 0,03425
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01545*
€ 0,01839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01301*
€ 0,01548
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.