Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 9021 Scheiben 39 x 110 x 8, A4 blank mit großem Außendurchmesser


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 9021 Scheiben 39 x 110 x 8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 39 x 110 x 8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 39 x 110 x 8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
DIN 9021 Scheiben 39 x 110 x 8, A4 blank mit großem Außendurchmesser
Artikel-Nr.:
     5417F-p378882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222620598
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Scheiben Außendurchmesser ~ 3 x Gewindedurchmesser
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Stärke:
110
Material:
Edelstahl
s:
8
d:
39
d 2:
110
d 1:
39
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Innendurchmesser:
39 mm
Norm:
9021
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,437*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,5437* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,907*
€ 85,56933
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,647*
€ 84,06993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,447*
€ 80,26193
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,857*
€ 78,36983
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,437*
€ 65,97003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.