Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3 x 12 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222425452
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
1
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
5,6
d:
3
l:
12
b:
≥7,2
k:
1,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
12 mm
Durchmesser:
3 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Norm:
7997
Antriebsgröße:
1
Normart:
DIN
Spitze:
Standard-Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0134*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2551*
€ 1,49357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0134*
€ 0,01595
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.