Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 3,5 x 35 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 3,5 x 35 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3,5 x 35 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 3,5 x 35 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378896
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222425896
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
6,5
d:
3,5
l:
35
b:
≥21
k:
1,93
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
35 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
3,5 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
7997
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0206*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4482*
€ 1,72336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0788*
€ 0,09377
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0397*
€ 0,04724
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0294*
€ 0,03499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0287*
€ 0,03415
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.