Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 4 x 50 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222426213
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
2
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
50 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
4 mm
Antriebsgröße:
2
Norm:
7997
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
7,5
d:
4
l:
50
b:
≥30
k:
2,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0377*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0611*
€ 0,07271
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0583*
€ 0,06938
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0377*
€ 0,04486
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.