Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
DIN 7997 Holzschrauben, 6 x 120 A2 blank, Senkkopf mit Kreuzschlitz
Artikel-Nr.:
     5417F-p378935
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222427081
Suchbegriffe:
DIN 7997
Holzschraube DIN 7997
Senkholzschraube DIN 7997
Senkkopfholzschraube DIN 7997
Senk-Holzschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
m:
3
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
Standard-Holz
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Grobgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
d:
6
l:
120
b:
≥72
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
Holzgewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
120 mm
Gewindeausprägung:
Holz;Grob;Teil
Durchmesser:
6 mm
Antriebsgröße:
3
Norm:
7997
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5437*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6858*
€ 3,1961
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,4458*
€ 2,9105
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,2303*
€ 1,46406
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7237*
€ 0,8612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6937*
€ 0,8255
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5437*
€ 0,647
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.