Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 80, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379106
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493407
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
80 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
ds:
5
Norm:
10642
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
80
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0658*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,4834*
€ 2,95525
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1519*
€ 0,18076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1168*
€ 0,13899
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,107*
€ 0,12733
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0868*
€ 0,10329
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.