Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 100, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 100, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 100, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493438
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
4
Norm:
10642
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
A2
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
100
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
100 mm
ds:
6
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1409*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2445*
€ 0,29096
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1869*
€ 0,22241
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.