Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank, Vollgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank, Vollgewinde
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 6 x 65, A2 blank, Vollgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379109
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221493490
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
65 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
6 mm
ds:
6
Norm:
10642
Antriebsgröße:
4
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
13,44
s:
4
d:
6
l:
65
k:
3,72
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0888*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7907*
€ 3,32093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1963*
€ 0,2336
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1461*
€ 0,17386
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1397*
€ 0,16624
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1143*
€ 0,13602
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.