Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 22, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 22, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 22, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 22, A2 blank
ISO 10642 Senkschraube mit Innensechskant, M 5 x 22, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379141
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221494350
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
Senkschrauben mit Innensechskant und Vollgewinde
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A2
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
10,2
s:
3
d:
5
l:
22
k:
3,1
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 5
Antrieb:
Innensechskant
Länge:
22 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
5 mm
ds:
5
Norm:
10642
Antriebsgröße:
3
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0292*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2541*
€ 2,68238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.