Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
DIN 7989 Scheiben 33 x 56 x 8, für Stahlkonstruktionen, A2 Blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222618502
Suchbegriffe:
DIN 7989
Scheibe DIN 7989
Unterlegscheibe DIN 7989
Edelstahlscheibe DIN 7989
Scheiben für Stahlkonstruktionen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
8
d2:
56
d1:
33
d:
30
Stärke:
8
Durchmesser:
33
Material:
Edelstahl
Gewicht per 100 in kg:
10,10
für Schrauben:
M30
Normart:
DIN
Sicherungsfunktion:
Nein
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Scheibenform:
Rund
Dicke/Stärke:
8 mm
Außendurchmesser:
56 mm
Innendurchmesser:
33 mm
Norm:
7989
Weitere Suchbegriffe: din 7989, 7989-33-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,299*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,4299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,386*
€ 26,63934
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,926*
€ 26,09194
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,119*
€ 22,75161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,529*
€ 22,04951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,839*
€ 21,22841
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,329*
€ 20,62151
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,299*
€ 17,01581
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.