Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 3 x 50, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379276
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221528338
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschraube torx
linsenkopfschraube
Linsenschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
6
d:
3
l:
50
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 3
Antriebsgröße:
10
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
3 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschrauben m3, 7985-3-50-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,10*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,66*
€ 9,1154
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,98*
€ 8,3062
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,74*
€ 8,0206
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,45*
€ 7,6755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.