Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (Einweg) 5,5 x 16 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (Einweg) 5,5 x 16 A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (Einweg) 5,5 x 16 A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf mit Blechgewinde (Einweg) 5,5 x 16 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377131270
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Einweg
Länge:
16 mm
Durchmesser:
5,5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Antriebsgröße:
5
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siche-5,5-16-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1086*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7901*
€ 3,32022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1955*
€ 0,23265
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1556*
€ 0,18516
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1456*
€ 0,17326
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1086*
€ 0,12923
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.