Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 25, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379426
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377132437
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Einweg
Länge:
25 mm
Durchmesser:
4 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: siche-4-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0803* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,4458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,76*
€ 16,3744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,06*
€ 15,5414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,14*
€ 14,4466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,91*
€ 11,7929
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,03*
€ 9,5557
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.