Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 8, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 8, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 8, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 8, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 4 x 8, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379432
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377132383
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m4x8
sicherheitsschraube m4
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: siche-4-8-A2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 5,90*
ab € 0,0565*
€ 0,0979*
2 Tage
400
100
€ 5,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1836*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0565*
€ 0,06724
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.