Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 5 x 25, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 5 x 25, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 5 x 25, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379437
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377132543
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m5 x 25
sicherheitsschraube m5
sicherheitsschraube einweg
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
25 mm
Durchmesser:
5 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: siche-5-25-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5135*
€ 2,99107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1997*
€ 0,23764
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1489*
€ 0,17719
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0908*
€ 0,10805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.