Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 8 x 45, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 8 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 8 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 8 x 45, A2 blank
Sicherheitsschrauben, Halbrundkopf (Einweg) M 8 x 45, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p379466
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377132826
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube m8x45
sicherheitsschraube m8
sicherheitsschraube einweg
Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
45 mm
Durchmesser:
8 mm
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Halbrundkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: siche-8-45-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3231*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5175*
€ 0,61583
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4875*
€ 0,58013
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3931*
€ 0,46779
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3831*
€ 0,45589
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3231*
€ 0,38449
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.