Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x13mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377131010
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Linsensenkkopf-Sicherheitsschrauben Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8,4
Kopfbreite:
8,4
d:
4,2
l:
13
k:
3,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Einweg
Länge:
13 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: siche-4,2-13-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,90*
€ 12,971
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,82*
€ 12,8758
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,33*
€ 12,2927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,95*
€ 11,8405
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,60*
€ 11,424
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.