Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x32mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x32mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x32mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x32mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x32mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379474
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377131096
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
sicherheitsschraube 4,2x32
sicherheitsschraube einweg
Linsensenkkopf-Sicherheitsschrauben Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
dk:
8,4
Kopfbreite:
8,4
d:
4,2
l:
32
k:
3,9
Kopfhöhe:
3,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Länge:
32 mm
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Durchmesser:
4,2 mm
Antriebsgröße:
5
Oberfläche:
blank
Spitze:
Standard-Metall
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Einweg
Weitere Suchbegriffe: siche-4,2-32-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0932*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1608*
€ 0,19135
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1591*
€ 0,18933
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1409*
€ 0,16767
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1154*
€ 0,13733
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0932*
€ 0,11091
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.