Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x38mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x38mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x38mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x38mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Sicherheitsschrauben Linsensenkkopf 4,2x38mm Edelstahl A2 blank Blechgewinde
Artikel-Nr.:
     5417F-p379475
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4043377131119
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Linsensenkkopf-Sicherheitsschrauben Einweg-Antrieb
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
3,9
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dk:
8,4
Kopfbreite:
8,4
d:
4,2
l:
38
k:
3,9
Gewindeart:
Blechgewinde
Antrieb:
Einweg
Länge:
38 mm
Durchmesser:
4,2 mm
Gewindeausprägung:
Blech;Fein;Teil
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
5
Werkstoff:
A2
Spitze:
Standard-Metall
Gewindeausführung:
Feingewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Linsensenkkopf
Weitere Suchbegriffe: siche-4,2-38-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1255*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6342*
€ 3,1347
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1775*
€ 0,21123
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1585*
€ 0,18862
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.